| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CU2B3-2500080RB61 Herst.-Nr.: 2500080RB61 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Rohrschutzkappen GPN 250 schützen Rohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 sowie Außengewinde. Aufgrund der dickwandigen Ausführung sind sie für eine erhöhte Beanspruchung geeignet. Die 180° versetzt angeordneten Wulste sorgen für einen Druckausleich. - Rohrschutzkappen für den Außenschutz - Zwei nachhaltige Varianten aus Post-Consumer-Rezyklat verfügbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | recycling blau | Material: | PCR-PE | Anwendungsfall: | Rohre, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch außen, Schutzkappen, Außengewinde | Maße: | Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |