Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Quadratstopfen für Vierkantrohre GPN 260 Q 1515 1,5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-26015150000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     26015150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stopfen für Innenschutz
Schutzstopfen
Quadratstopfen Vierkantrohr

Quadratstopfen – GPN 260Die Quadratstopfen GPN 260 bieten Vierkantrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr. Die Quadratstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

Bitte beachten Sie, dass dieses Modell der einfachen Ansicht dient und zum Teil nicht den Originaldaten entspricht. Bei Rückfragen melden Sie sich gerne unter Tel:+49 4442 982-9184

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PE-LLD
Anwendungsfall:
Profilrohr, Schutzstopfen, Vierkantrohr, Lamellen
Maß A/F:
15x15
Maß Wandstärke T:
1,5x2 mm
Maß B:
10 mm
Maß C:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,261*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,321*
€ 0,382
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,311*
€ 0,3701
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,301*
€ 0,3582
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,261*
€ 0,3106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.