Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Rechteck Verschlussstopfen GPN 270 R 3015 1,5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-27030150000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     27030150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen

Rechteckstopfen – GPN 270Die Rechteckstopfen GPN 270 bieten Profilrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr. Die Rechteckstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitliche Fase.

Bitte beachten Sie, dass dieses Modell der einfachen Ansicht dient und zum Teil nicht den Originaldaten entspricht. Bei Rückfragen melden Sie sich gerne unter Tel:+49 4442 982-9209

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PE-LLD
Anwendungsfall:
Profilrohr, Schutzstopfen, Vierkantrohr, Rechteckrohr, Lamellen
Maß A/F:
30-15
Maß Wandstärke T:
1,5-2 mm
Maß B:
25 mm
Maß C:
28 mm
Maß Q:
10 mm
Maß R:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Innenschutz, Schutzstopfen, Rechteckstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,585*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,695*
€ 0,8271
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,685*
€ 0,8152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,675*
€ 0,8033
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,585*
€ 0,6962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.