Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Lamellenstopfen für Rundrohrenden GPN 320 GL 22 1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-32000220000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     32000220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen

Lamellenstopfen – GPN 320Die Lamellenstopfen GPN 320 bieten Rundrohrenden nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Die stabile Ausführung eignet sich für eine hohe Belastbarkeit. Die Lamellenstopfen sitzen auch bei Maßtoleranzen im Rohr fest an der Anwendung und überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PE-LLD
Anwendungsfall:
Rundrohre, Bohrung, Rohr / Schlauch innen, Schutzstopfen, Profilrohr
Maß A:
22 mm
Maß Wandstärke T:
1-2 mm
Maß B:
16 mm
Maß C:
20,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Innenschutz, Schutzstopfen, Lamellenstopfen für Rundrohrende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3998*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,4798*
€ 0,571
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4598*
€ 0,5472
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,3998*
€ 0,4758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.