Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Lamellenstopfen für Rundrohrenden GPN 320 GL 102 2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-32001020000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     32001020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen schwarz
lamellenstopfen

Lamellenstopfen – GPN 320Die Lamellenstopfen GPN 320 bieten Rundrohrenden nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Die stabile Ausführung eignet sich für eine hohe Belastbarkeit. Die Lamellenstopfen sitzen auch bei Maßtoleranzen im Rohr fest an der Anwendung und überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PE-LLD
Anwendungsfall:
Rundrohre, Bohrung, Rohr / Schlauch innen, Schutzstopfen, Profilrohr
Maß A:
102 mm
Maß Wandstärke T:
2-3 mm
Maß B:
93 mm
Maß C:
98,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Innenschutz, Schutzstopfen, Lamellenstopfen für Rundrohrende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,4476*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2676*
€ 6,2684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2476*
€ 6,2446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,0876*
€ 6,0542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0676*
€ 6,0304
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,4476*
€ 5,2926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.