Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO flexible Verschlusskappe GPN 351 I 3 TPE schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-35100030000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     35100030000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kappen für Außenschutz
Verschlusskappe
flexibel

Die flexiblen Verschlüsse GPN 351 sind verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen, Sechskantgeometrien und Gewinde. Das flexible Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Durchmesser und ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu 150° C. Der umlaufende Griffrand erleichtert die Demontage.

- Flexible Verschlüsse für den Außenschutz

- Hitzebeständig kurzzeitig bis zu 150° C

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Material:
TPE
Anwendungsfall:
Öffnungen, Bolzen, Leitungen, Sechskantgeometrien, Gewinde, Außengewinde, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch außen, Rohrleitungen mit Überwurfmutter, Schutzkappen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,277*
€ 0,3296
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,267*
€ 0,3177
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,257*
€ 0,3058
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,227*
€ 0,2701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.