Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO flexible Verschlusskappe GPN 351 I 8 TPE schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-35100080000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     35100080000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kappen für Außenschutz
Verschlusskappe
flexibel

Die flexiblen Verschlüsse GPN 351 sind verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen, Sechskantgeometrien und Gewinde. Das flexible Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Durchmesser und ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu 150° C. Der umlaufende Griffrand erleichtert die Demontage.

- Flexible Verschlüsse für den Außenschutz

- Hitzebeständig kurzzeitig bis zu 150° C

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Material:
TPE
Anwendungsfall:
Öffnungen, Bolzen, Leitungen, Sechskantgeometrien, Gewinde, Außengewinde, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch außen, Rohrleitungen mit Überwurfmutter, Schutzkappen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2592*
  
Preis gilt ab 325.000 Stück
Mindestbestellmenge: 650 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 650 Stück
€ 0,3092*
€ 0,3679
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 0,2992*
€ 0,356
pro Stück
ab 325000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,3084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.