| |
|
| Artikel-Nr.: CU2B3-35100410000 Herst.-Nr.: 35100410000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die flexiblen Verschlüsse GPN 351 sind verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen, Sechskantgeometrien und Gewinde. Das flexible Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Durchmesser und ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu 150° C. Der umlaufende Griffrand erleichtert die Demontage. - Flexible Verschlüsse für den Außenschutz - Hitzebeständig kurzzeitig bis zu 150° C Weitere Informationen: | | Farbe: | schwefelgelb | Material: | TPE | Anwendungsfall: | Öffnungen, Bolzen, Leitungen, Sechskantgeometrien, Gewinde, Außengewinde, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch außen, Rohrleitungen mit Überwurfmutter, Schutzkappen | Maße: | Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt |
|
| | |
| | | |
| |