| |
|
| Artikel-Nr.: CU2B3-40007120000 Herst.-Nr.: 40007120000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der ECO-Universalschutz GPN 400 ist als Kappe oder Stopfen anwendbar und schützt Außengewinde, Bolzen und Leitungen und Innengewinde und Bohrungen. Beim thermogeformten Universalschutz reduziert sich der Materialeinsatz um bis zu 70 %. Das stapelbare Design führt zu einer Reduzierung des Transport- und Lagervolumens um bis zu 75 %. - ECO-Universalschutz für den Innen- und Außenschutz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwefelgelb | Material: | PS | Anwendungsfall: | Bohrungen, Öffnungen, Außenkonturen, Innengewinde, Außengewinde, Bohrung, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch innen, Rohr / Schlauch außen, Blechöffnung, Schutzkappen, Schutzstopfen | Maße: | Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt |
|
| | |
| | | |
| |