| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CU2B3-40105850000 Herst.-Nr.: 40105850000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ECO-Universalschutz GPN 401 ist als Kappe oder Stopfen anwendbar und schützt Außengewinde, Bolzen und Leitungen und Innengewinde und Bohrungen. Beim thermogeformten Universalschutz reduziert sich der Materialeinsatz um bis zu 70 %. Das stapelbare Design führt zu einer Reduzierung des Transport- und Lagervolumens um bis zu 75 %. - ECO-Universalschutz für den Innen- und Außenschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | natur | Material: | PET | Anwendungsfall: | Bohrungen, Öffnungen, Außenkonturen, Innengewinde, Außengewinde, Bohrung, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch innen, Rohr / Schlauch außen, Blechöffnung, Schutzkappen, Schutzstopfen | Maße: | Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |