| |
|
| Artikel-Nr.: CU2B3-48106990000 Herst.-Nr.: 48106990000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die ECO-Griffstopfen GPN 481 sind als Kappe oder Stopfen anwendbar und schützen Außengewinde, Bolzen und Leitungen und Innengewinde und Bohrungen. Beim thermogeformten Griffstopfen reduziert sich der Materialeinsatz um bis zu 70 %. Das stapelbare Design führt zu einer Reduzierung des Transport- und Lagervolumens um bis zu 75 %. Die Grifffläche ermöglicht eine sehr schnelle Demontage. - ECO-Griffstopfen für den Innen- und Außenschutz Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Material: | PET | Anwendungsfall: | Bohrungen, Öffnungen, Außenkonturen, Außengewinde, Innengewinde, Bohrung, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch innen, Rohr / Schlauch außen, Blechöffnung, Schutzkappen, Schutzstopfen, Griffstopfen | Maße: | Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenschutz, Innenschutz, Griffkappe, Lasche |
| | |
| |