Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Griffkappe Griffstopfen mit Lasche GPN 481 C 712 PETP natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-48107120000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     48107120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstopfen
Griffstopfen (Labor)
griffstopfen (labor)

Die ECO-Griffstopfen GPN 481 sind als Kappe oder Stopfen anwendbar und schützen Außengewinde, Bolzen und Leitungen und Innengewinde und Bohrungen. Beim thermogeformten Griffstopfen reduziert sich der Materialeinsatz um bis zu 70 %. Das stapelbare Design führt zu einer Reduzierung des Transport- und Lagervolumens um bis zu 75 %. Die Grifffläche ermöglicht eine sehr schnelle Demontage.

- ECO-Griffstopfen für den Innen- und Außenschutz

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
PET
Anwendungsfall:
Bohrungen, Öffnungen, Außenkonturen, Außengewinde, Innengewinde, Bohrung, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch innen, Rohr / Schlauch außen, Blechöffnung, Schutzkappen, Schutzstopfen, Griffstopfen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Außenschutz, Innenschutz, Griffkappe, Lasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4146*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,6746*
€ 1,9928
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,6646*
€ 1,9809
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,6146*
€ 1,9214
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,6046*
€ 1,9095
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4146*
€ 1,6834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.