Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Eindrehstopfen für Gewinde und Bohrungen GPN 551 / 003 TPC feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-55100030000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     55100030000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen

Die Eindrehelemente GPN 551 bieten Gewinden und Bohrungen Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung und sind ideal anwendbar für Lackierarbeiten. Der dickwandige Schaft kann selbstschneidend in Gewinde eingedreht werden. Die Konizität der Eindrehelemente ermöglicht die Überbrückung von Toleranzen. Das Material ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu 180° C.

- Eindrehelemente für den Innenschutz

- Hitzebeständig kurzzeitig bis zu 180° C

Weitere Informationen:
Farbe:
feuerrot
Material:
PHT / TPC-ET
Anwendungsfall:
Innengewinde, Bohrung, Rohr / Schlauch innen, Schutzstopfen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Innenschutz, Eindrehstopfen, Gewinde, Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5592*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,6792*
€ 0,8082
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,6692*
€ 0,7963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,6492*
€ 0,7725
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5592*
€ 0,6654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.