Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Eindrehstopfen für Gewinde und Bohrungen GPN 551 / 006 TPC feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-55100060000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     55100060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen

Die Eindrehelemente GPN 551 bieten Gewinden und Bohrungen Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung und sind ideal anwendbar für Lackierarbeiten. Der dickwandige Schaft kann selbstschneidend in Gewinde eingedreht werden. Die Konizität der Eindrehelemente ermöglicht die Überbrückung von Toleranzen. Das Material ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu 180° C.

- Eindrehelemente für den Innenschutz

- Hitzebeständig kurzzeitig bis zu 180° C

Weitere Informationen:
Farbe:
feuerrot
Material:
PHT / TPC-ET
Anwendungsfall:
Innengewinde, Bohrung, Rohr / Schlauch innen, Schutzstopfen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Innenschutz, Eindrehstopfen, Gewinde, Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7524*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,9024*
€ 1,0739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8924*
€ 1,062
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8824*
€ 1,0501
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8624*
€ 1,0263
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,7524*
€ 0,8954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.