Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Kegelstopfen mit Eindrehelement GPN 605 / 1620 SI natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-60516200000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     60516200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
pp stopfen

Die Kegelstopfen GPN 605 bieten Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung. Die massive Ausführung eignet sich für eine erhöhte Beanspruchung. Die Konizität der Eindrehelemente ermöglicht die Überbrückung von größeren Toleranzen. Das Material ist kurzzeitig extrem hitzebeständig bis zu 250° C.

- Kegelstopfen für den Innenschutz

- Extrem hitzebeständig kurzzeitig bis zu 250° C

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
SI
Anwendungsfall:
Öffnungen, Innengewinde, Bohrung, Rohr / Schlauch innen, Schutzstopfen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Innenschutz, Schutzstopfen, Kegelstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,2358*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,4858*
€ 10,0981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,3858*
€ 9,9791
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,2558*
€ 9,8244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,1458*
€ 9,6935
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,2358*
€ 8,6106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.