Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Kegelstopfen mit Eindrehelement GPN 605 / 3846 SI natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-60538460000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     60538460000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
pp stopfen

Die Kegelstopfen GPN 605 bieten Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung. Die massive Ausführung eignet sich für eine erhöhte Beanspruchung. Die Konizität der Eindrehelemente ermöglicht die Überbrückung von größeren Toleranzen. Das Material ist kurzzeitig extrem hitzebeständig bis zu 250° C.

- Kegelstopfen für den Innenschutz

- Extrem hitzebeständig kurzzeitig bis zu 250° C

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
SI
Anwendungsfall:
Öffnungen, Innengewinde, Bohrung, Rohr / Schlauch innen, Schutzstopfen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Innenschutz, Schutzstopfen, Kegelstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,9626*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,9826*
€ 54,7193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,5326*
€ 54,1838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,8226*
€ 53,3389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,2026*
€ 52,6011
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 38,9626*
€ 46,3655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.