Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Kegelstopfen GPN 607 / 2628 SI natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-60726280000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     60726280000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
pp stopfen

Die Griffstopfen GPN 607 eignen sich zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden, sind ideal anwendbar für Lackierarbeiten und sind kurzzeitig hitzebeständig bis 250° C. Das handliche Griffstück garantiert eine schnelle Demontage und die umlaufenden Wülste verhindern innerhalb gewisser Grenzen den Eintritt von Flüssigkeiten. Durch die konische Ausführung überbrücken die Griffstopfen größere Toleranzen.

- Griffstopfen für den Außenschutz

- Extrem hitzebeständig kurzzeitig bis zu 250° C

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
SI
Anwendungsfall:
Innengewinde, Bohrung, Rohr / Schlauch innen, Griffstopfen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Kegelstopfen, Stopfen für Innenschutz, Schutzstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,4316*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,5416*
€ 19,6845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,5316*
€ 19,6726
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,1516*
€ 19,2204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,2716*
€ 18,1732
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 14,4316*
€ 17,1736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.