Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO flexibler Kegelverschluss mit Lasche GPN 609 BL 180 TPE schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     CU2B3-60901800000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     60901800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenschutz
für Innenschutz
Schutzkappen
Schutzstopfen

Der flexible Kegelverschluss mit seitlicher Lasche GPN 609 ist universell einsetzbar als Kappe oder Stopfen und schützt Bohrungen und Innengewinde und Bolzen und Außengewinde. Die Grifflasche mit geschütztem Laschendesign ermöglicht eine sehr schnelle Montage und Demontage. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen. Das Material ist hitzebeständig bis zu 150° C.

- Kegelverschluss für den Innen- und Außenschutz

- Hitzebeständig bis 150° C

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Material:
TPE
Anwendungsfall:
Bohrungen, Bolzen, Innengewinde, Außengewinde, Bohrung, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch innen, Rohr / Schlauch außen, Blechöffnung, Schutzkappen, Schutzstopfen, Griffkappen, Griffstopfen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Kegelverschluss, Lasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5764*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,6964*
€ 0,8287
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6864*
€ 0,8168
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,6764*
€ 0,8049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,6664*
€ 0,793
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5764*
€ 0,6859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.