Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO flexibler Kegelverschluss mit Lasche GPN 609 BL 240 TPE schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     CU2B3-60902400000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     60902400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenschutz
für Innenschutz
Schutzkappen
Schutzstopfen

Der flexible Kegelverschluss mit seitlicher Lasche GPN 609 ist universell einsetzbar als Kappe oder Stopfen und schützt Bohrungen und Innengewinde und Bolzen und Außengewinde. Die Grifflasche mit geschütztem Laschendesign ermöglicht eine sehr schnelle Montage und Demontage. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen. Das Material ist hitzebeständig bis zu 150° C.

- Kegelverschluss für den Innen- und Außenschutz

- Hitzebeständig bis 150° C

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Material:
TPE
Anwendungsfall:
Bohrungen, Bolzen, Innengewinde, Außengewinde, Bohrung, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch innen, Rohr / Schlauch außen, Blechöffnung, Schutzkappen, Schutzstopfen, Griffkappen, Griffstopfen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Kegelverschluss, Lasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,714*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,884*
€ 1,052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,874*
€ 1,0401
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,854*
€ 1,0163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,834*
€ 0,9925
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,714*
€ 0,8497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.