Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Schutzkappe Schutzstopfen GPN 610 U 36 PCR-PE, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-6100036RB61
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     6100036RB61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kappen für Außenschutz
Stopfen für Innenschutz
Schutzkappen
Schutzstopfen

Universalschutz – GPN 610

Der Universalschutz GPN 610 ist als Kappe oder Stopfen einsetzbar und schützt Bohrungen und Öffnungen, Bolzen und eine Vielzahl von metrischen Gewinden und Rohrgewinden. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.

Die Universalschutzkappen bestehen zu 100% aus Post-Consumer-Rezyklat (PCR).

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
PCR-PE / PE-LD
Anwendungsfall:
Bohrungen, Innengewinde, Bolzen, Außengewinde, Innengewinde, Außengewinde, Bohrung, Bolzen / Stift, Rohr / Schlauch innen, Rohr / Schlauch außen, Blechöffnung
Maß A:
62 mm
Maß B (Innenanwendung):
52,5 mm
Maß C (Innenanwendung):
56,9 mm
Maß D (Außenanwendung):
55,2 mm
Maß E (Außenanwendung):
50,8 mm
Maß G (Außenanwendung):
25 mm
Maß H (Innenanwendung):
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6988*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,8488*
€ 1,0101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8388*
€ 0,9982
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8188*
€ 0,9744
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8088*
€ 0,9625
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,6988*
€ 0,8316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.