Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Schraubstopfen für Gewinde GPN 700 G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-70004000000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     70004000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubstopfen für Innengewinde
Schutzstopfen

Schraubstopfen – GPN 700Die Schraubstopfen GPN 700 sind passend für eine Vielzahl an Innengewinden und Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228-1. Der griffige Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größeren zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch einen Schraubendreher vornehmen zu können.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
PE-HD
Anwendungsfall:
Innengewinde, Rohrleitungen mit Überwurfmutter, Schraubstopfen
Maß K:
G 1/4
Maß A:
19 mm
Maß H:
9 mm
Maß M:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3402*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4202*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4102*
€ 0,4881
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4002*
€ 0,4762
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3402*
€ 0,4048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.