Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Schraubstopfen für Gewinde GPN 700 M 22 X 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-70022150000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     70022150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubstopfen für Innengewinde
Schutzstopfen

Schraubstopfen – GPN 700Die Schraubstopfen GPN 700 sind passend für eine Vielzahl an Innengewinden und Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228-1. Der griffige Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größeren zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch einen Schraubendreher vornehmen zu können.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
PE-HD
Anwendungsfall:
Innengewinde, Rohrleitungen mit Überwurfmutter, Schraubstopfen
Maß K:
M 22 x 1,5
Maß A:
28 mm
Maß H:
12 mm
Maß M:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4572*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,5672*
€ 0,675
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,5572*
€ 0,6631
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,5472*
€ 0,6512
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,5372*
€ 0,6393
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,4572*
€ 0,5441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.