Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Schraubstopfen für Gewinde GPN 700 M 42 X 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-70042200000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     70042200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubstopfen für Innengewinde
Schutzstopfen

Schraubstopfen – GPN 700Die Schraubstopfen GPN 700 sind passend für eine Vielzahl an Innengewinden und Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228-1. Der griffige Kopf für die Handmontage ist bis zu den mittleren Größeren zusätzlich mit einem Schlitz versehen, um die Montage auch durch einen Schraubendreher vornehmen zu können.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
PE-HD
Anwendungsfall:
Innengewinde, Rohrleitungen mit Überwurfmutter, Schraubstopfen
Maß K:
M 42 x 2
Maß A:
52 mm
Maß H:
15 mm
Maß M:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,297*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,577*
€ 1,8766
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,567*
€ 1,8647
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,537*
€ 1,829
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,507*
€ 1,7933
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,297*
€ 1,5434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.