Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Verschlussschraube GPN 720 Form A / 1768 PCR-PE recycling blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-7201768RB61
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     7201768RB61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

Die Verschlussschrauben GPN 720 Form A sind passend für eine Vielzahl an Innengewinden. Die dickwandige Ausführung eignet sich für eine hohe Beanspruchung. Der flache Kopf und der abgestimmte Kopfdurchmesser erlauben eine Versenkung in der Bohrung.

- Verschlussschrauben für den Innenschutz

- Auch als Form B mit Dichtkonus erhältlich

- Zwei nachhaltige Varianten aus Post-Consumer-Rezyklat verfügbar

Weitere Informationen:
Farbe:
recycling blau
Material:
PCR-PE
Anwendungsfall:
Innengewinde, Schraubstopfen
Maße:
Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Stopfen für Innenschutz, Schutzstopfen, Verschlussschraube, Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7176*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,8876*
€ 1,0562
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8576*
€ 1,0205
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8276*
€ 0,9848
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,7176*
€ 0,8539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.