| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CU2B3-73826680000 Herst.-Nr.: 73826680000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Dichtstopfen mit O-Ring GPN 738 sind passend für das Verschließen von Einschraublöchern nach DIN 3852-1 und ISO 11926 und besonders geeignet für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen. Das robuste Material ist hochwertig und besonders schlagzäh. Die umlaufende Dichtlippe, die ohne Formtrenngrat ausgeführt ist, und der O-Ring verhindern innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten. Die Montage erfolgt durch Schraubendreher oder Schraubschlüssel. - Dichtstopfen mit O-Ring für den Innenschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwefelgelb | Material: | PA 6 | Anwendungsfall: | Innengewinde, Schraubstopfen | Maße: | Bitte entnehmen Sie die Maße dem Artikeldatenblatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |