Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Schraubkappe für Gewinde GPN 800 M 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-80000180000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     80000180000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen

Schraubkappen – GPN 800

Die Schraubkappen GPN 800 sind passend für eine Vielzahl von Gewindearten, wie metrische Gewinde, Rohrgewinde und amerikanische Gewinde. Griffige Außenrändel eignen sich für eine einfache Montage per Hand.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
PE-HD
Anwendungsfall:
Außengewinde, Schraubkappen, Hohlschrauben
Maß L:
M 18
Maß A:
22 mm
Maß G:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubkappe gelb, schraubkappen, Schraubkappe für Gewinde, Schutzkappen, metrische Gewinde, Rohrgewinde, amerikanische Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,407*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,497*
€ 0,5914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,477*
€ 0,5676
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,467*
€ 0,5557
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,407*
€ 0,4843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.