Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Schraubkappen
>
Artikel
KAPSTO Schraubkappe für Gewinde GPN 800 M 10 X 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CU2B3-80010100000
Hersteller:
Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
80010100000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Schraubkappen – GPN 800
Die Schraubkappen GPN 800 sind passend für eine Vielzahl von Gewindearten, wie metrische Gewinde, Rohrgewinde und amerikanische Gewinde. Griffige Außenrändel eignen sich für eine einfache Montage per Hand.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
PE-HD
Anwendungsfall:
Außengewinde, Schraubkappen, Hohlschrauben
Maß L:
M 10 x 1
Maß A:
14 mm
Maß G:
8 mm
... >
Lager CU2B3
>
Schraubkappen
>
GPN 800
Weitere Suchbegriffe:
schraubkappe gelb
,
schraubkappen
,
Schraubkappe für Gewinde
,
Schutzkappen
,
metrische Gewinde
,
Rohrgewinde
,
amerikanische Gewinde
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,3028*
Preis gilt ab 275.000 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,3728*
€ 0,4436
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,3528*
€ 0,4198
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 0,3028*
€ 0,3603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen