Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

C+P Spind Evolo PLUS, mit Füssen, 3 Abteile, 1950x900x500mm, 7016/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Evolo PLUS, mit Füssen, 3 Abteile, 1950x900x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, mit Füssen, 3 Abteile, 1950x900x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, mit Füssen, 3 Abteile, 1950x900x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, mit Füssen, 3 Abteile, 1950x900x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, mit Füssen, 3 Abteile, 1950x900x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, mit Füssen, 3 Abteile, 1950x900x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-049010-30F|S10043
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     049010-30F|S10043
EAN/GTIN:
     4067521991442
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Spind Evolo PLUS, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 Mitteltrennwand sowie links und rechts stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit je 2 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 3 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Schrankfüße aus stabilem Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes
  • Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
  • Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
  • Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • Kompakte Trennung von Privat-und Berufskleidung als raumsparende Lösung.
  • Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 900 MMT
EAN Code:
4067521991442
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
71.5
Tiefe:
500 | 500 MMT
Gewicht:
71.5 KGM
Farbe Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite:
300
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
4
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
3
Trennwand:
mittig
Ausführung Trennwand:
fixiert
Material Trennwand:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Kippmaß:
2013 MMT
Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
365 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
1420 MMT
Garderobenhöhe:
1325 MMT
Innenbreite rechts:
148 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1749 MMT
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Anlieferzustand:
montiert
Serie:
Evolo PLUS
ZolltarifNr_DE:
94031091
Ursprungsland:
DE
Marke:
Evolo PLUS
Artikelkurztext:
Spind
Garantie:
10 Jahre
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 483,25*
€ 575,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,78*
€ 553,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,12*
€ 538,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-34090|
ab € 23,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 147,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10001
ab € 71,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10002
ab € 71,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10000
ab € 71,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-770|
ab € 11,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-30|S10042
ab € 259,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-30|S10046
ab € 259,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-30|S10043
ab € 258,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-30|S10044
ab € 257,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049090-30|S10045
ab € 257,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.