Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Trennwand aus transparentem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Trennwand aus transparentem Kunststoff
C+P Trennwand aus transparentem Kunststoff
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-049015-705|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     049015-705|
EAN/GTIN:
     4064615077044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inneneinrichtung
Ausstattung
Trennwand aus transparentem Kunststoff, verschieb- und schwenkbar, Evolo PLUS Feuerwehr, Maße (H x B x T): 1210 x 300 x 3 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4064615077044
Höhe:
1210 | 1210 MMT
Masse:
1.66
Tiefe:
3 | 3 MMT
Serie:
Evolo PLUS Feuerwehr
Anlieferzustand:
montiert
Ausführung Trennwand:
verschiebbar
Material Trennwand:
Kunststoff
Gewicht:
1.66 KGM
Artikelkurztext:
Trennwand aus transparentem Kunststoff, verschieb-
Marke:
Evolo PLUS Feuerwehr
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039990
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.