Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

C+P Spind Evolo PLUS, Gestell, 1 Abteil, 1950x300x500mm, 2004/2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Evolo PLUS, Gestell, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, Gestell, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, Gestell, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, Gestell, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, Gestell, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Spind Evolo PLUS, Gestell, 1 Abteil, 1950x300x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0490305-10|S10030
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0490305-10|S10030
EAN/GTIN:
     4068427085457
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Spind Evolo PLUS, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, mit Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Tür(en) mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, 1 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weißem Etikett zur individuellen Beschriftung, Maße (H x B x T): 1950 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 2004 Reinorange, Türen Stahl: RAL 2004 Reinorange, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
  • Fronten zusätzlich mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild für noch effektivere Belüftung
  • Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4068427085457
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
22.9
Tiefe:
500 | 500 MMT
Gewicht:
22.9 KGM
Farbe Korpus:
RAL 2004 Reinorange
Farbe Front:
RAL 2004 Reinorange
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
300
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Gestell
Höhe Unterbau:
420
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
1
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Schließung:
Riegel
für Vorhangschloss:
Ja
für Bügelstärke:
6 - 8
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Kippmaß:
2013 MMT
Innenhöhe gesamt:
1467 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
365 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
1100 MMT
Garderobenhöhe:
1005 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1429 MMT
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Anlieferzustand:
teilmontiert
Serie:
Evolo PLUS
ZolltarifNr_DE:
94031091
Ursprungsland:
DE
Marke:
Evolo PLUS
Artikelkurztext:
Spind
Garantie:
10 Jahre
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,74*
€ 360,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-80|S10000
ab € 38,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 45,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 46,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 45,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-7733|
ab € 20,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-7723|
ab € 20,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-7703|
ab € 13,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-770|
ab € 11,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.