Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm, 7035/1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, 500x300x500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-049090-10|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     049090-10|S10000
EAN/GTIN:
     4068427127935
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatzschrank
Aufsatzschrank Evolo PLUS, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 500 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 1004 Goldgelb

Produktvorteile:

  • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
  • Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
  • Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • Praktische Erweiterung des Stauraumes auf gleicher Grundfläche
  • Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4068427127935
Höhe:
500 | 500 MMT
Masse:
6.69
Tiefe:
500 | 500 MMT
Gewicht:
6.69 KGM
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 1004 Goldgelb
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
300
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Schließung:
Riegel
für Vorhangschloss:
Ja
für Bügelstärke:
6 - 8
Kippmaß:
707 MMT
Innenhöhe gesamt:
471 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
433 MMT
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Anlieferzustand:
montiert
Serie:
Evolo PLUS
ZolltarifNr_DE:
94031058
Ursprungsland:
DE
Marke:
Evolo PLUS
Artikelkurztext:
Aufsatzschrank
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 46,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 45,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-715|
ab € 5,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-34030|
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.