Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08000-7000305|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7000305|S10000
EAN/GTIN:
     4067521305584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell
Fußgestelle
Sockel
Gestell
Sockel, 100 mm hoch, Classic PLUS, Maße (H x B x T): 100 x 300 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4067521305584
Höhe:
100 | 100 MMT
Masse:
1.6
Tiefe:
500 | 500 MMT
Serie:
Classic PLUS
Anlieferzustand:
montiert
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Farbe Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
1.6 KGM
Artikelkurztext:
Sockel, 100 mm hoch
Marke:
Classic PLUS
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08000-7000305|S10001
ab € 37,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.