Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08000-7000605|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7000605|S10000
EAN/GTIN:
     4067521305645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell
Fußgestelle
Sockel
Gestell
Sockel, 100 mm hoch, Classic PLUS, Maße (H x B x T): 100 x 600 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 | 600 MMT
EAN Code:
4067521305645
Höhe:
100 | 100 MMT
Masse:
3.2
Tiefe:
500 | 500 MMT
Serie:
Classic PLUS
Anlieferzustand:
montiert
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Farbe Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
3.2 KGM
Artikelkurztext:
Sockel, 100 mm hoch
Marke:
Classic PLUS
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10001
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.