Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P 100 mm hohem Sockel
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08000-7001205|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7001205|S10000
EAN/GTIN:
     4067521305720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell
Fußgestelle
Sockel
Gestell
Sockel, 100 mm hoch, Classic PLUS, Maße (H x B x T): 100 x 1200 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4067521305720
Höhe:
100 | 100 MMT
Masse:
6.4
Tiefe:
500 | 500 MMT
Serie:
Classic PLUS
Anlieferzustand:
montiert
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Farbe Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
6.4 KGM
Artikelkurztext:
Sockel, 100 mm hoch
Marke:
Classic PLUS
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08000-7001205|S10001
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.