Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schrägdachaufsatz, 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schrägdachaufsatz
C+P Schrägdachaufsatz
C+P Schrägdachaufsatz
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08504-20|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08504-20|S10002
EAN/GTIN:
     4067521045701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
garderobenschrank schrägdach
Schrägdachaufsatz mit 26 Grad Neigung, verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen, für Garderobenschrank mit 2 Abteilen, Abteilbreite 300 mm, Maße (H x B x T): 230 x 600 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 600 MMT
EAN Code:
4067521045701
Höhe:
230 | 230 MMT
Masse:
3.6
Tiefe:
500 | 500 MMT
Serie:
Serien-Neutral
Anlieferzustand:
montiert
Ausführung Schrägdach:
Aufsatz
Material Schrägdach:
Stahl
Oberfläche Schrägdach:
lackiert
Neigung Schrägdach:
26
Farbe Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Gewicht:
3.6 KGM | 5.8 KGM
Artikelkurztext:
Schrägdachaufsatz
Marke:
Serien-Neutral
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 56,95*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 56,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.