Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schrägdachaufsatz, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schrägdachaufsatz
C+P Schrägdachaufsatz
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08504-30|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08504-30|S10004
EAN/GTIN:
     4068427423143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzschrank
Aufsatzschränke
Schrankaufsatz
Schrankaufsätze
Schrägdachaufsatz mit 26 Grad Neigung, verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen, für Garderobenschrank mit 3 Abteilen, Abteilbreite 300 mm, Maße (H x B x T): 230 x 900 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 900 MMT
EAN Code:
4068427423143
Höhe:
230 | 230 MMT
Masse:
4.8
Tiefe:
500 | 500 MMT
Serie:
Serien-Neutral
Anlieferzustand:
montiert
Ausführung Schrägdach:
Aufsatz
Material Schrägdach:
Stahl
Oberfläche Schrägdach:
lackiert
Neigung Schrägdach:
26
Farbe Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
4.8 KGM
Artikelkurztext:
Schrägdachaufsatz
Marke:
Serien-Neutral
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10000
ab € 71,68*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10001
ab € 71,62*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10002
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.