Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P UV-C Stahl-Garderobenschrank Evolo Plus, Maße: H1800xB1200xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P UV-C Garderobenschrank Evolo
C+P UV-C Garderobenschrank Evolo
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1-95301-441|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1-95301-441|
EAN/GTIN:
     4064615279356
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Leuchtmittel G5
Sockel G5
UV-C Garderobenschrank Evolo Plus, 3 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, elegante, schmale Seiten für homogene Optik bei Reihenaufstellung, geschlossene Seitenprofile mit ca. 54 Grad Innenschrägen für hohe Stabilität sowie für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, 3 Türen mit Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen, Aufhängung in Drehbolzen, innen je Abteil 1 zusätzlicher Boden, 2 Lampen mit UV-C Licht, Stromzufuhr pro Abteil, Beleuchtungsdauer 3 Minuten bei geschlossener Türe, Sicherheitsdrehriegel für Vorhangschloss mit Schloss-Schutz, auf 100 mm hohem Sockel, Maße: H 1800 x B 1200 x T 500 mm, Korpus und Türen RAL 9016 Verkehrsweiß Maße (H x B x T): 1800 x 1200 x 500 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm | 1800
Breite:
1200 mm | 400
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
94 KG
EAN Code:
4064615279356
Masse:
94
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G53, Sockel G53, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank breite 120 cm, garderobenschrank, spind h1800 mm, Garderobenschränke, Spind UV Licht, UV-Spind, Hygienespind, Spind Hygiene, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Spind Desinfektion, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.484,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,67*
€ 1.951,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,65*
€ 1.936,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,42*
€ 1.861,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,78*
€ 1.813,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,53*
€ 1.766,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.