Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Einlegeboden lackiert
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1040-80|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1040-80|S10001
EAN/GTIN:
     4063332801765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
c+p acurado
Einlegeboden aus Stahl, lackiert, Traglast 70 kg, Acurado-1000, Maße (H x B x T): 24 x 925 x 352 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4063332801765
Höhe:
24 | 24 MMT
Tiefe:
352 | 352 MMT
Serie:
Acurado-1000
Anlieferzustand:
montiert
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
2.92 KGM
Artikelkurztext:
Einlegeboden lackiert
Marke:
Acurado-1000
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einlegeböden, Einlegeboden, Ablageboden, Ablageböden, Fachboden, Fachböden, Tablar, Regalboden, Regalböden, Einleger, Hutboden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,15*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.