Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB650xT500mm, 7035/0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB650xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB650xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB650xT500mm
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1226xB650xT500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1160-000|S10451
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1160-000|S10451
EAN/GTIN:
     4065714606845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1226 x 650 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1108060 RDS Clowngrün, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Direktbeschichtete Abdeckplatte (DBS) mit Dekor als zusätzliche Arbeits- und Ablagefläche
  • 5-fach-Bolzenriegelwerk (3 x seitlich, je 1 x oben und unten) für sicheren Verschluss und Schutz gegen leichte Einbruchversuche
  • Isolierplatten Klasse A1 gemäß DIN 4102 zwischen den Wandungen des doppelwandigen Schrankes, zum Schutz vor leichten Bränden
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
  • Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
Weitere Informationen:
Breite:
650 | 650 MMT
EAN Code:
4065714606845
Höhe:
1226 | 1226 MMT
Tiefe:
455 | 500 MMT
Serie:
Certos
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
5-fach-Bolzenriegelwerk
Griff:
Klinkengriff schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Doppelbartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Stärke Platte:
25 MMT
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
1 H87
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
3 H87
Brandschutzklasse:
A1
Farbe Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Farbe Front:
1108060 RDS Clowngrün
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
66.14 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Certos
Durchlassmaß Tür (Breite):
550 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1060 MMT
Innenbreite sonstige:
646 MMT
Innenhöhe gesamt:
1037 MMT
Innentiefe:
455 MMT
Kippmaß:
1324 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, c+p feuerschutzschrank, brandschutzschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 718,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,27*
€ 1.035,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,52*
€ 994,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,00*
€ 984,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,34*
€ 926,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,50*
€ 905,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,62*
€ 855,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80|S10000
ab € 16,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 9,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.