Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
C+P Feuerschutzschrank Certos, H1950xB930xT500mm, 7035/0024
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-1170-00|S10867
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
1170-00|S10867
EAN/GTIN:
4056211630549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1108060 RDS Clowngrün, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
5-fach-Bolzenriegelwerk (3 x seitlich, je 1 x oben und unten) für sicheren Verschluss und Schutz gegen leichte Einbruchversuche
Isolierplatten Klasse A1 gemäß DIN 4102 zwischen den Wandungen des doppelwandigen Schrankes, zum Schutz vor leichten Bränden
Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4056211630549
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Tiefe:
455 | 500 MMT
Serie:
Certos
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
5-fach-Bolzenriegelwerk
Griff:
Klinkengriff schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Doppelbartschlüssel
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Brandschutzklasse:
A1
Farbe Front:
1108060 RDS Clowngrün
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
113.41 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Certos
Durchlassmaß Tür (Breite):
827 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1812 MMT
Innenbreite sonstige:
926 MMT
Innenhöhe gesamt:
1790 MMT
Innentiefe:
455 MMT
Kippmaß:
2013 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Büro und Archivierung
>
Büroschränke
>
Certos
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenschutzschrank
,
Dokumentensicherungsschrank
,
Dokumententresor
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerschutztresor
,
Papier-Sicherungsschrank
,
Papierschutzschrank
,
Papiersicherungsschrank
,
feuerfester Büroschrank
,
Büromehrzweckschrank
,
Büroregalschrank
,
Drehtür-Schrank
,
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
c+p flügeltürenschrank h1950xb930xt500mm
,
brandschutzschrank
,
c+p feuerschutzschrank
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Ordnerschrank
,
Ordnerschränke
,
Aktenschrank
,
Aktenschränke
,
Schließfunktions-Aktenschrank
,
Aktenschränke abschließbar
,
Universalschrank
,
Universalschränke
,
Mehrzweckschrank
,
Mehrzweckschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Archivschrank
,
Archivschränke
,
Flügeltürenschränke
,
Drehtürenschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Schränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Metall-Schrank
,
Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 986,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,54*
€ 1.403,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,12*
€ 1.363,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.134,42*
€ 1.349,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,80*
€ 1.263,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,16*
€ 1.233,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,52*
€ 1.173,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1170-80|S10001
ab € 19,53*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 9,01*
Zubehör
C+P Wechselzylinder, matt vernickelt, Nr. 5001
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, vorgegebene Schließungen
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, Schließanlage VCS-18
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,19*
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,62*
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,61*
Zubehör
C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen, 7021
C+P Möbelsysteme
9984-00|S10000
ab € 84,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen