Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1220-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1220-80|
EAN/GTIN:
     4025314821277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 50 kg , Serie 12, Maße (B x T): 925 x 352 mm
Weitere Informationen:
Breite:
925 | 925 MMT
EAN Code:
4025314821277
Masse:
2.92
Tiefe:
352 | 352 MMT
Serie:
Serie 12
Anlieferzustand:
montiert
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Gewicht:
2.92 KGM
Artikelkurztext:
Einlegeboden verzinkt
Marke:
Serie 12
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.