Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-130013-81|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130013-81|
EAN/GTIN:
     4025314833683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, Serie 13, Maße (H x B x T): 15 x 694 x 252 mm
Weitere Informationen:
Breite:
694 | 694 MMT
EAN Code:
4025314833683
Höhe:
15 | 15 MMT
Masse:
1.57
Tiefe:
252 | 252 MMT
Serie:
Serie 13
Anlieferzustand:
montiert
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Gewicht:
1.57 KGM
Artikelkurztext:
Einlegeboden verzinkt
Marke:
Serie 13
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.