Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Einlegeboden verzinkt
Artikel-Nr.:
     CUAZP-130044-81|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130044-81|
EAN/GTIN:
     4025314817027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Lagerregal Metallplatte
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, Serie 13, Maße (H x B x T): 15 x 994 x 372 mm
Weitere Informationen:
Breite:
994 | 994 MMT
EAN Code:
4025314817027
Höhe:
15 | 15 MMT
Masse:
3.52
Tiefe:
372 | 372 MMT
Serie:
Serie 13
Anlieferzustand:
montiert
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Gewicht:
3.52 KGM
Artikelkurztext:
Einlegeboden verzinkt
Marke:
Serie 13
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, magazinschrank, Einlegeböden, Einlegeboden, Ablageboden, Ablageböden, Fachboden, Fachböden, Tablar, Regalboden, Regalböden, Einleger, Hutboden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.