Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Großraumschrank
>
Artikel
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7035/5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-130276-64|S10034
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
130276-64|S10034
EAN/GTIN:
4064615121990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Großraum-Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, verdeckte Schließstangen, Türaufhängung oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 9 Einlegeböden verzinkt, 142 Sichtlagerkästen, 40 Stück Größe 1 rot, 70 Stück Größe 2 blau, 21 Stück Größe 3 rot, 5 Stück Größe 4 blau, 6 Stück Größe 6 rot, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1100 x 535 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
1100 | 1100 MMT
EAN Code:
4064615121990
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
235.87
Tiefe:
535 | 535 MMT
Serie:
Serie 13
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Griff:
Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Traglast Schublade:
50 KGM
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Anzahl Einlegeböden:
9 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Anzahl Einlegeböden verkürzt:
6 H87
Traglast Einlegeboden verkürzt:
50 KGM
Material Einlegeboden verkürzt:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden verkür:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Front:
RAL 5012 Lichtblau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
235.87 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Serie 13
Kippmaß:
2022 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager- und Betriebseinrichtungen
>
Magazinschränke
>
Serie 13
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungsschrank Kästen
,
magazinschrank c+p
,
magazin schrank
,
magazinschrank lichtgrau
,
Magazinschränke
,
Sichtlagerkasten-Magazinschrank
,
Sichtlagerkästen-Magazinschränke
,
Sichtlagerkasten
,
Sichtlagerkästen
,
Lagersichtkasten
,
Lagersichtkästen
,
Werkstattschrank
,
Werkstattschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürenschränke
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürenschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Schränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Metall-Schrank
,
Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.484,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,27*
€ 2.089,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,86*
€ 2.004,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.667,66*
€ 1.984,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,74*
€ 1.859,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,52*
€ 1.821,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,50*
€ 1.766,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7035/3003
C+P Möbelsysteme
130276-64|S10030
ab € 1.473,39*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7035/5010
C+P Möbelsysteme
130276-64|S10033
ab € 1.483,69*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7035/6011
C+P Möbelsysteme
130276-64|S10035
ab € 1.473,12*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7035/7035
C+P Möbelsysteme
130276-64|S10036
ab € 1.486,57*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7016/7016
C+P Möbelsysteme
130276-64|S10040
ab € 1.482,36*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7016/7035
C+P Möbelsysteme
130276-64|S10041
ab € 1.482,50*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7035/5023
C+P Möbelsysteme
130276-64|S10045
ab € 1.472,94*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7035/7016
C+P Möbelsysteme
130276-64|S10046
ab € 1.472,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen