Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Drehtürenschrank Serie 12, H1950B935T400 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Drehtürenschrank Serie 12, H1950B935T400 mm
C+P Drehtürenschrank Serie 12, H1950B935T400 mm
C+P Drehtürenschrank Serie 12, H1950B935T400 mm
C+P Drehtürenschrank Serie 12, H1950B935T400 mm
C+P Drehtürenschrank Serie 12, H1950B935T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Drehtürenschrank Serie 12, H1950B935T400 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-130287-300|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130287-300|S10000
EAN/GTIN:
     4025314224214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg 1 Griffschale oval mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 935 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
935 | 935 MMT
EAN Code:
4025314224214
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
56.42
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
56.42 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhenverstellraster Boden:
30 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Griff:
Rundgriff
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Kippmaß:
1991 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1850 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
933 MMT
Lichte Innentiefe:
375 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1794 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
802 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-80|
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.