Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal Asisto, H1635xB800xT435mm, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Büroregal Asisto, H1635xB800xT435mm
C+P Büroregal Asisto, H1635xB800xT435mm
C+P Büroregal Asisto, H1635xB800xT435mm
C+P Büroregal Asisto, H1635xB800xT435mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-140013-000|S10030
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140013-000|S10030
EAN/GTIN:
     4064615945268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1635 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Schrankabdeckung aus Stahl in Korpusfarbe für homogenes Erscheinungsbild
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Niveauregulierung von innen einstellbar, komfortabel erreichbar durch Führungshülse, zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
Weitere Informationen:
Breite:
800 | 800 MMT
EAN Code:
4064615945268
Höhe:
1635 | 1635 MMT
Tiefe:
350 | 435 MMT
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Stärke Platte:
7 MMT
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 H87
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
39.5 KGM
Artikelkurztext:
Stahlregal mit Rückwand
Marke:
Asisto
Durchlassmaß Tür (Breite):
747 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1463 MMT
Innenbreite sonstige:
749 MMT
Innenhöhe gesamt:
1465 MMT
Innentiefe:
350 MMT
Kippmaß:
1692 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031098
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,47*
€ 526,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,86*
€ 498,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,59*
€ 493,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,29*
€ 466,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10000
ab € 18,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10001
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.