Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1980xB1200xT435mm, 7035/7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-141001-000|S10009
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
141001-000|S10009
EAN/GTIN:
4025314231687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten, Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 225 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Niveauregulierung von innen einstellbar, komfortabel erreichbar durch Führungshülse, zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
Extrem großer Türöffnungswinkel 225° für besonders leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4025314231687
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Tiefe:
350 | 435 MMT
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharniere
Beschlag Front:
außen
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
225 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
104.67 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Asisto
Durchlassmaß Tür (Breite):
1130 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1823 MMT
Innenbreite sonstige:
1194 MMT
Innenhöhe gesamt:
1825 MMT
Innentiefe:
350 MMT
Kippmaß:
2027 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Büro und Archivierung
>
Büroschränke
>
Asisto
Weitere Suchbegriffe:
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
flügeltürschrank mit 4 böden ral7035
,
drehtür schrank
,
c+p drehtürenschrank
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Ordnerschränke
,
Aktenschränke
,
Schließfunktions-Aktenschrank
,
Aktenschränke abschließbar
,
Universalschrank
,
Universalschränke
,
Mehrzweckschrank
,
Mehrzweckschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Archivschrank
,
Archivschränke
,
Flügeltürenschränke
,
Drehtürenschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Schränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Metall-Schrank
,
Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 628,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,20*
€ 896,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,40*
€ 864,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 719,64*
€ 856,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,61*
€ 796,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,52*
€ 776,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,20*
€ 747,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10000
ab € 25,50*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10001
ab € 25,42*
Zubehör
C+P Wechselzylinder, matt vernickelt, Nr. 5001
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, vorgegebene Schließungen
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Wechselzylinder matt vernickelt, Schließanlage VCS-18
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen