Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm, 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-141012-000|S10103
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141012-000|S10103
EAN/GTIN:
     4062084797777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten, Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 225 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1635 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Schrankabdeckung aus Stahl in Korpusfarbe für homogenes Erscheinungsbild
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Niveauregulierung von innen einstellbar, komfortabel erreichbar durch Führungshülse, zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Extrem großer Türöffnungswinkel 225° für besonders leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
  • Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4062084797777
Höhe:
1635 | 1635 MMT
Tiefe:
350 | 435 MMT
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Stärke Platte:
7 MMT
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharniere
Beschlag Front:
außen
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
225 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 H87
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Farbe Front:
RAL 5010 Enzianblau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
79.16 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Asisto
Durchlassmaß Tür (Breite):
930 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1463 MMT
Innenbreite sonstige:
994 MMT
Innenhöhe gesamt:
1465 MMT
Innentiefe:
350 MMT
Kippmaß:
1692 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,75*
€ 785,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,67*
€ 750,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,88*
€ 743,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,65*
€ 699,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-80|S10000
ab € 20,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-80|S10002
ab € 20,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.