Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB800xT435mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB800xT435mm
C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB800xT435mm
C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB800xT435mm
C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB800xT435mm
C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB800xT435mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-141053-000|S10198
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141053-000|S10198
EAN/GTIN:
     4062084796343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten, Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 225 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 915 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Schrankabdeckung aus Stahl in Korpusfarbe für homogenes Erscheinungsbild
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Niveauregulierung von innen einstellbar, komfortabel erreichbar durch Führungshülse, zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Extrem großer Türöffnungswinkel 225° für besonders leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
  • Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
800 | 800 MMT
EAN Code:
4062084796343
Höhe:
915 | 915 MMT
Tiefe:
350 | 435 MMT
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Stärke Platte:
7 MMT
Material Platte:
Stahl
Oberfläche Platte:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharniere
Beschlag Front:
außen
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
225 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
2 H87
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
45.26 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Asisto
Durchlassmaß Tür (Breite):
729 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
735 MMT
Innenbreite sonstige:
749 MMT
Innenhöhe gesamt:
745 MMT
Innentiefe:
350 MMT
Kippmaß:
1013 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sideboard, drehtürenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,52*
€ 540,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,21*
€ 525,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,18*
€ 486,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,88*
€ 435,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10000
ab € 18,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140003-80|S10001
ab € 19,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.