Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm, 7016/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-148436-00R|S10091
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148436-00R|S10091
EAN/GTIN:
     4066681322677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apothekerschrank
Apothekerschränke
Apothekenschrank
Auszugschrank
Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, zur Nutzung rechts der Tischplatte, oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte, 1 Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 2 verstellbare, geschlitzte Einlegeböden, 3 steckbare Aktenstützen, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Blende aus Stahl, Maße (H x B x T): 1259 x 430 x 800 mm, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Front Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Direktbeschichtete Abdeckplatte (DBS) mit Dekor als zusätzliche Arbeits- und Ablagefläche
  • Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Fronten aus doppelwandigem, gedämmten Stahl für hohe Stabilität und angenehmes Geräuschverhalten
Weitere Informationen:
EAN Code:
4066681322677
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Material Aktenstütze:
Stahl
Oberfläche Aktenstütze:
lackiert
Befestigung Aktenstütze:
steckbar
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Stärke Platte:
25 MMT
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Hochauszugblenden:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Hochauszugblenden:
lackiert
Ausführung Front:
Vertikalauszug
Anschlagsart Front:
einschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
3 H87
Niveauregulierung:
Ja
Breite:
430 MMT
Farbe Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
120.89 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Höhe:
1259 MMT
Artikelkurztext:
Auszugschrank in Stehhöhe
Marke:
Asisto
Durchlassmaß Tür (Breite):
390 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1208 MMT
Innenbreite sonstige:
335 MMT
Innenhöhe gesamt:
1210 MMT
Innentiefe:
720 MMT
Kippmaß:
1492 MMT
Tiefe:
800 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.002,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,40*
€ 1.445,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,82*
€ 1.402,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.167,29*
€ 1.389,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,27*
€ 1.296,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,35*
€ 1.267,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,96*
€ 1.193,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-708|
ab € 8,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-709|
ab € 10,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.